Support pour pointes de lissage diamantées Tête pivotante 10-16

Réf.: 291405 10-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 - 16 mm
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291405 10-16
EAN / GTIN 4030741903151
Réf. fabricant 31003922

Description

Exécution:

Tête d’outil pivotante (plage de réglage ± 90°).

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.

Utilisation:

Pour l’usinage de matériaux jusqu’à 65 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.
Pour le galetage des contours continus (convexes, concaves, cylindriques, coniques) ainsi que des surfaces planes. Egalement pour applications jusqu’à l’épaulement.

Livraison:

Taille de queue 10 avec adaptateur de queue 12 mm × 12 mm et 16 mm × 16 mm.

Attention:

Les pointes de galetage diamantées doivent être commandées séparément!

Remarque(s):

Pour des recommandations d’utilisation détaillées, se reporter au manuel d’utilisation fourni.