SIL 0025 R22 Internal Threading Bars

Réf.: L24090 73
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 73
EAN / GTIN 7291075071528
Réf. fabricant 3800053

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 29 mm

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout