SER 2525 M16TT-JHP Porte-plaquettes pour filetages extérieurs accueillant des plaquettes avec 10 arêtes de coupe

Réf.: L24090 147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DECAIQTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 147
EAN / GTIN 7291075348231
Réf. fabricant 3800247

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage pour plaquette mono pointe, Longueur tête (LH) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TTG-16E
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

De la même série "DECAIQTHREAD" Afficher tout