Lame de scie ruban en carbure rapporté Carbure Titan B0 2/3

Réf.: 174124 2/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Denture: Combi
  • Angle de coupe: 0
  • Garnissage: Carbure

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 54 mm
Type d'outils Carbure
Epaisseur 1,6 mm
Denture Combi
Angle de coupe 0 degré
Garnissage Carbure
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 1 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174124 2/3
EAN / GTIN 2050001710444

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
90
Acier < 65 HRC
H
85
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame de scie ruban hautes performances en carbure (HM) rapporté avec géométrie spéciale et angle de coupe de 0°. Convient particulièrement aux matériaux trempés/trempés par induction et à haute dureté > 50 HRC. Le ruban B0 peut être utilisé sur des scies à puissance limitée.
RÖNTGEN carbure-titane:
Lame de scie ruban en carbure rapporté avec denture rectifiée. (Dureté: env. 1600 HV). Très grande capacité de coupe.

Remarque(s):

Lors de toute demande, indiquer le fabricant et le type de scie à ruban, les dimensions du ruban, le matériau et la section de matériau.
Les petites machines d’atelier universelles (scies à ruban à cadre oscillant avec largeur de ruban 27×0,9 mm) ne sont normalement pas conçues pour les lames de scie ruban en carbure rapporté.
Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: code article et référence (nombre de dents par pouce) × longueur désirée (mm).
Exemple: 5 pièces 174113 réf. 2/3 × 4640 mm.