{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur | 20 mm | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Epaisseur | 0,9 mm | |
Dents configurables par pouce avec denture variable 0° | 5/8; 5/8; 8/12; 10/14 | |
5/8 dents par pouce | ● | |
6/10 dents par pouce | ● | |
8/12 dents par pouce | ● | |
10/14 dents par pouce | ● | |
Denture | combi | |
Quantité minimum de commande | 1 pc. | |
Unité d’emballage | 5 pc. | |
Type de produit | Lame de scie ruban |
Référence article | 174000 20X0,9 | |
EAN / GTIN | 2050001113917 |