{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur | 27 mm | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Epaisseur | 0,9 mm | |
Dents configurables par pouce avec denture variable 6° | 3/4; 4/6; 5/7; 8/11; 12/16 | |
3/4 dents par pouce | ● | |
4/6 dents par pouce | ● | |
5/7 dents par pouce | ● | |
8/11 dents par pouce | ● | |
12/16 dents par pouce | ● | |
Denture | combi | |
Angle de coupe | 6 degré | |
Quantité minimum de commande | 1 pc. | |
Unité d’emballage | 5 pc. | |
Type de produit | Lame de scie ruban |
Référence article | 174062 27X0,9 | |
EAN / GTIN | 2050001659880 |