{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur | 54 mm | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Epaisseur | 1,3 mm | |
Dents configurables par pouce avec denture variable 16° | 1,5/2; 2,3 | |
1,5/2 dents par pouce | ● | |
2/3 dents par pouce | ● | |
Denture | combi | |
Angle de coupe | 16 degré | |
Quantité minimum de commande | 1 pc. | |
Unité d’emballage | 5 pc. | |
Type de produit | Lame de scie ruban |
Référence article | 174105 54X1,3 | |
EAN / GTIN | 2050001933812 |