Lame de scie ruban, bimétal Denture profilée 41X1,3 mm

Réf.: 174040 41X1,3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.35 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  19.45 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 41 mm
Type d'outils HSS Co 8
Epaisseur 1,3 mm
Dents configurables par pouce avec denture variable 6° 3/4
3/4 dents par pouce ●​
Denture Combi
Angle de coupe 6 degré
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 5 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174040 41X1,3
EAN / GTIN 4062406519407

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec denture profilée robuste et angle de coupe positif. Coupe agressive avec faible tendance aux vibrations et donc un sciage très silencieux. Denture M42 éprouvée et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue. Spécialement conçu pour les travaux de sciage soumis aux vibrations, comme les profils creux et angulaires, les supports ainsi que les coupes en nappes et en paquets, mais aussi pour les matériaux plats.

Remarque(s):

Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: longueur×largeur×épaisseur (mm) denture.
Exemple : 10 pièces 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
N’utiliser la denture 3/4 0° et 4/6 0° que pour les tubes et profilés!