RE MB32-MB14X25 ITS-BORE, système modulaire : Réducteurs.

Réf.: L23900 231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 231
EAN / GTIN 7291075140255
Réf. fabricant 4559457

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Longueur corps (LB) 17.5 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 17.5 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout