ISO 50-MB50 ITS-BORE, système modulaire : Attachements ISO 297.

Réf.: L23900 198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 198
EAN / GTIN 7291075139488
Réf. fabricant 4550128

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 48 mm
  • Taille du corps (SS) 50

De la même série "ITSBORE" Afficher tout