Poussoir M5

Réf.: Z370610 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370610 5
EAN / GTIN 4030618202011
Réf. fabricant 22060.0405

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Embout: inox 1.4305
  • Corps: inox 1.4305
  • Ressort: inox

    Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis. Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.Force standard du ressort: aucun marquage
    Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
  • Caractéristique(s):

    empreinte: six pans creux
    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M5
    d2: 2,4 mm
    l: 18 mm
    n: 1,2 mm
    s: 2,3 mm
    clé de: 1,5 mm
    t: 0,8 mm
    force de ressort F1: 6 N

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Sign in to your Account

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier