RING DCM 140 Anneaux de chanfreinage, pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: L24040 567
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 567
EAN / GTIN 7291075147612
Réf. fabricant 4304727

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 14.4 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 14 mm, Shank Size (SS) DCM 140

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOGX
  • Taille du corps (SS) DCM 140

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout