DDC-EA 36.21-39.60 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Réf.: L24020 291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 291
EAN / GTIN 7291075466782
Réf. fabricant 4841318

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 33 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 36.21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 33 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 39.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 36.21 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 37 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90.5 mm

De la même série Afficher tout