CHAMRING 110-W25.4-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: L24040 629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 629
EAN / GTIN 7291075191844
Réf. fabricant 3201284

Description

Description:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.449″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.413″ ,Shank Size (SS) 1″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.449″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.413″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS): 2.56″
  • Taille du corps (SS): 1″

De la même série "CHAMRING" Afficher tout