Alésoirs en carbure monobloc HPC Trous borgnes 16H7 mm

Réf.: 164347 16H7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 16 mm
Revêtement DLC
Tolérance H7
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
Longueur de coupe Lc 25 mm
Longueur de col L1 97 mm
Longueur totale L 150 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 16 mm
Avance f dans l'alu/la fonte 1,7 mm/tr
⌀ de perçage recommandé dans la fonte d'aluminium 15,8 mm
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,3 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Jaune
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164347 16H7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l'utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant vos indications.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

Utilisation:

Pour l'alésage HPC/HSC de trous borgnes.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 164405.
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
    ⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier