SD D32-6.0-R1.6-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 504
EAN / GTIN 7291075312034
Réf. fabricant 3365449

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur hors tout (OAL) 8 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier