MM GRIT18K140-005-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Réf.: L24060 54
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 54
EAN / GTIN 7291075439885
Réf. fabricant 3329113

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm, Diamètre coupant (DC) 17.7 mm, Nombre de dents (NOF) 3

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 17.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier