Description:
Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1-3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Largeur de coupe (CW) 1/2″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 0.687″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
- Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1-3/4″
- Diamètre coupant (DC): 6″
- Nombre de dents (CICT): 16
- Largeur de coupe (CW): 1/2″
- Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 090446
- Longueur hors tout (OAL): 0.687″
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8