SDN D3.0-0.39-08-XN09 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying XNMU 0904 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: L23980 1554
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1554
EAN / GTIN 7291075440386
Réf. fabricant 3393668

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.7″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Largeur de coupe (CW) 0.39″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.7″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe (CW): 0.39″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 090446
  • Longueur hors tout (OAL): 1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8