SDN D100-04-27-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: L23980 1447
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1447
EAN / GTIN 7291075219265
Réf. fabricant 3104940

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 27 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout