ECI-B-3 750-1.5-C750 IC900 3 goujures, hélice à 45°, longueur moyenne, rainure/perçage Fraises en carbure monobloc

Réf.: L24180 2121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2121
EAN / GTIN 7291075119640
Réf. fabricant 5620809

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Equivalent décimal 0.75″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.75″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout