{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 9,7 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202261 9,7 |