H400 FR D125-11-40-16 Fraises à surfacer utilisant des plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 8 mm.

Réf.: L23980 264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO ROUND H400 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 264
EAN / GTIN 7291075296662
Réf. fabricant 3106008

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Diamètre moyeu (DHUB) 84 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 109 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 125 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 84 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm

De la même série Afficher tout