Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK 4/0,4 mm

Réf.: 220298 4/0,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 32 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Queue Safe-Lock h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 11 mm
Rayon de coupe R1 0,4 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 15 mm
⌀ de détalonnage D1 3,8 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,022 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,026 mm
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220298 4/0,4
EAN / GTIN 4034221161796
Réf. fabricant F2004NNL0400R0.40DA

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
155
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK pour une liaison mécanique supplémentaire. En association avec les porte-outils SAFE-LOCK, protège l’outil contre toute extraction.
Pour une utilisation universelle dans les aciers et les aciers fortement alliés, en particulier l’INOX. Avec âme cylindrique pour une rigidité optimale de l’outil lors du rainurage. Sécurité de processus garantie lors du fraisage en plongée oblique et du fraisage-alésage par interpolation grâce à la géométrie frontale spéciale.

Remarque(s):

Porte-outils avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK, voir section Accessoires machines.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier