Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK 8/1,0 mm

Réf.: 220298 8/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 32 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Queue Safe-Lock h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 19 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 26 mm
⌀ de détalonnage D1 7,6 mm
Longueur totale L 64 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,044 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,052 mm
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220298 8/1,0
EAN / GTIN 4034221161932
Réf. fabricant F2004NNL0800R1.00DA

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
155
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK pour une liaison mécanique supplémentaire. En association avec les porte-outils SAFE-LOCK, protège l’outil contre toute extraction.
Pour une utilisation universelle dans les aciers et les aciers fortement alliés, en particulier l’INOX. Avec âme cylindrique pour une rigidité optimale de l’outil lors du rainurage. Sécurité de processus garantie lors du fraisage en plongée oblique et du fraisage-alésage par interpolation grâce à la géométrie frontale spéciale.

Remarque(s):

Porte-outils avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK, voir section Accessoires machines.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier