MT LNHU 1403 I27UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Réf.: L24290 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24290 9
EAN / GTIN 7291075374933
Réf. fabricant 3320018

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 0.941 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 27 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.941 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 27 Threads/″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout