SIL 0500 M16 Internal Threading Bars

Réf.: L24090 265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARTHREAD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 265
EAN / GTIN 7291075094596
Réf. fabricant 3800130

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels ,Longueur tête (LH) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.64″

De la même série Afficher tout