Fraise carbure monobloc GARANT Master Alu avec plus de brise-copeaux TPC DLC

Réf.: 203113
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
7 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: 0,15×D

Description

Exécution:

Fraise hautes performances spécialement destinée à une utilisation TPC. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins. Brise-copeaux 1×D pour un bris de copeaux contrôlé.
Equilibrage pour une sécurité de processus et un ménagement de la machine maximum à des vitesses de rotation élevées.

Utilisation:

Spécialement conçue pour le fraisage de l'aluminium et des métaux non ferreux.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
aemax = 0,15×D pour l'usinage TPC.

Produits adaptés

De la même série "Master Alu"
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier