GARANT Master Alu HM-fräs med fler spåndelare TPC DLC

Article no.: 203113
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
47 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,15×D

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt för TPC-användning utformad högkapacitetsfräs. Optimerad böjbrotthållfasthet genom användning av ultrafinkornsubstrat. Spåndelare 1×D för kontrollerad spånbrytning.
Balanserad för högsta möjliga processäkerhet och skonsamhet mot maskiner vid höga varvtal.

Användningsdata:

Speciellt för fräsning av aluminium och icke järn-metaller.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
aemax = 0,15 × D för TPC-bearbetningen.

Suitable products

From the same series "Master Alu"
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
    ⌀ h6 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen