Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise 3 tailles HSS-Co5 non revêtu

Réf.: 185005
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 885 A
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,1
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D

Description

Exécution:

Fraise 3 tailles similaire DIN 885-A.Train de fraises: les fraises de même ⌀ et nombre de dents peuvent être couplées pour les largeurs intermédiaires et réglées à la largeur désirée. Les dents se recoupent alors, les fraises n’ayant pas de moyeu surélevé. Les jeux de 2 pièces sont particulièrement économiques. L’inversion permet d’utiliser successivement les deux arêtes latérales de chaque fraise.

Remarque(s):

  • Ne pas serrer ensemble des fraises en jeu sans la bague d'espacement correspondante, au risque d'endommager les fraises.
  • Bagues d'espacement adaptées, voir groupe 30.

Les fraises sont fabriquées avec une tolérance ±0,1 mm sur le ⌀ extérieur. Si vous désirez une précision plus élevée lors de l’utilisation de 2 fraises accouplées, les fraises doivent être réaffûtées après couplage.
Rainures pleines: fz pour ae = 0,1×D.
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
    ⌀×largeur ±0,1×k11 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier