{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour profil de moletage | RAA 1×BR30° | |
Largeur tige | 20 mm | |
Hauteur tige | 20 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 25 mm | |
Pour largeur de molette b | 6 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 8 mm | |
Capacité | 10 mm - 300 mm | |
Douilles en carbure, anneaux, vis | 299920 2 | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290230 20 | |
Réf. fabricant | 31000871 |