Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette Acier, largeur ap = 1,5 mm, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/4mm

Réf.: 218422 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Arrosage interne non
Profondeur d'entaille max. ae max 15,5 mm
⌀ col d1 32 mm
⌀ support de base d2 40 mm
Longueur de col L1 38 mm
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 51,4 mm
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 52 mm
Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée XC.. 1113
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218422 63/4
EAN / GTIN 4045197533760
Réf. fabricant 218422 63/4

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.
Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.