Scie circulaire 230V GKS190

Réf.: Z071901 GKS190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
2 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071901 GKS190
EAN / GTIN 3165140469739
Réf. fabricant 0 601 623 030

Description

Description:

Livraison:
  • Lame de scie circulaire carbure
  • clé à 6 pans creux
  • adaptateur d'aspiration des poussières

    Exécution: GKS 190: La profondeur de coupe (70 mm) et la capacité d'inclinaison (56°) les plus élevées de sa catégorie, pour une flexibilité dans toutes les positions de travail, design compact pour un maniement optimal, soufflerie turbo pour une visibilité optimale de la ligne de coupe, guide-copeaux optimal pour une meilleure visibilité sur la surface de travail, robuste capot de protection pendulaire fermé en aluminium moulé sous pression.GKS 65: fonction soufflerie pour une visibilité optimale sur le tracé, réglage progressif de la profondeur de coupe par levier de réglage rapide, convient uniquement pour les coulisseaux Bosch.
  • Caractéristique(s):

    Profondeur de coupe max. 45°: 50 mm
    Profondeur de coupe max. 90°: 70 mm
    Profondeur de coupe max. 45°: 50 mm