Marteau perforateur 230V GBH8-45DV

Réf.: Z071143 GBH8-45DV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
9 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071143 GBH8-45DV
EAN / GTIN 3165140603881
Réf. fabricant 0611265030

Description

Description:

Livraison:
  • 1 x marteau perforateur SDS-max GBH8-45DV
  • 1 x poignée supplémentaire
  • 1 x tube de graisse
  • 1 x toile de machine
  • 1 x coffret d'artisan

    Exécution: Le multitalent avec contrôle des vibrations dans le segment de marteau perforateur Bosch SDS max
  • Le rapport puissance/poids parfait vous permet d'effectuer de nombreuses tâches SDS max avec puissance et sans effort.
  • Durable grâce à des composants métalliques robustes
  • Le puissant moteur délivre une énergie d'impact de 12,5 Joule pour un avancement rapide du perçage et un taux d'enlèvement élevé pendant le ciselage.
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 116 mm
    Hauteur: 310 mm
    Longueur: 540 mm