RUBAN DE MARQUAGE AU SOL YELLOW

Réf.: Z083639 YELLOW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083639 YELLOW
EAN / GTIN 50638060409805

Description

Description:

Exécution: Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.Le ruban adhésif 3M™ 971 est très résistant et a été spécialement conçu pour une utilisation dans des domaines soumis aux sollicitations les plus difficiles. Il reste très visible, même sur des surfaces présentant un trafic intense de chariots élévateurs et un déplacement fréquent de palettes. En cas de changement fréquent de processus, il peut être retiré rapidement et aisément pour être remplacé.
Remarque(s): La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Caractéristique(s):

Température de stockage: 16 - 25 Attribute
Humidité de l'air du local de stockage: 40 - 65 Attribute
Type de produit: Ruban de marquage au sol
Largeur: 50 mm
Extensibilité: 290
Couleur: Jaune
Durée de conservation à partir de la date de fabrication: 12 Monat
Référence fabricant: 971
Longueur: 33 m
Epaisseur: 0,425 mm
Matériau support: Film PLA

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier