3M Ruban adhésif PVC P499 1 rouleau 50 mm x 33 m

Réf.: Z083634 499
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
110 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083634 499
EAN / GTIN 4054596669437

Description

Description:

Avantage(s):
  • Déchirable en ligne droite
  • Faible pouvoir adhésif sur les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur
  • Résistant à l'eau et à l'abrasion
  • Résistant aux UV et aux températures entre -5 °C et 60 °C
  • Peut être retiré sans laisser de traces jusqu'à quatre semaines

    Champ d'application: Pour les travaux en extérieur, nous recommandons notre ruban adhésif en PVC 3M™ P499. Notre ruban adhésif en PVC jaune, souple et nervuré, à faible pouvoir adhésif, se déchire facilement à la main en ligne droite. Il est résistant à l'abrasion, aux UV et à l'eau et peut être retiré sans laisser de traces sur les surfaces intérieures et extérieures pendant quatre semaines. Il résiste à des températures comprises entre 5 °C et 60 °C.
  • Conseillers produits et services