Description:
Exécution: Le ruban adhésif souple en aluminium convient pour la galvanisation, présente une forte réflexion à la chaleur et la lumière et résiste aux intempéries et aux produits chimiques.Le ruban adhésif 3M™ 431 présente d'excellentes propriétés d'étanchéité grâce à une bonne protection contre l'humidité et peut être utilisé sans problème pour les applications de longue durée.
Remarque(s): La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Caractéristique(s):
Utilisation: Masquer - Etanchéifier - Ourler - Isoler - Gainer Attribute
Particularité: résistant à l'humidité - Résistant aux UV Attribute
Largeur: 75 mm
Extensibilité: 5
Couleur: argent
Référence fabricant: 431
Température de stockage: 20 °C
Longueur: 50 m
Epaisseur: 0,09 mm
Matériau support: Aluminium
Résistance à la traction: 3,38 N/mm