Description:
LOCTITE 350 Colle 50ml
Exécution: Adhésif photopolymérisable Loctite 350 - Résistance élevée à l'humidité et aux produits chimiques.
Couleur : transparent, ambre clair.Viscosité en mPa·s : 4.500.Durcissement en mm: 4.Séchage de surface en sec.: 20.Résistance à main en sec.: 15.Dureté Shore:D70.Fluorescence : non.Plage de températures de service : -40 °C à +120 °C.
Utilisation: Approprié pour verre, matière plastique, métal et céramique.
Caractéristique(s):
Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
Temperaturbereich: 40 - 120 Attribute
Farbe Klebstoff: transparent
Contenance: 50 ml
Hersteller-ID: 350
ID fabricant: 350
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
Couleur de la colle: transparent