Colle 326 250

Réf.: Z083600 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sekundenkleber

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083600 250
EAN / GTIN 2000000359199
Réf. fabricant 563998

Description

Description:

LOCTITE 326 Colle 250ml
Exécution: pour le collage universel de métaux, pour des collages très résistants avec une haute résistance aux chocs, durcissement rapide, viscosité permettant de remplir les fentes, approprié pour les assemblages de surfaces métalliques galvanisées, métal, ferrites, etc., viscosité DIN 54453 (mPa-s) 10000-20000,
  • jeu max. 0,5 mm,
  • résistance à la traction et à la friction DIN 53283 N/mm2 12-25,
  • maniabilité avec activateur (7649) 1-3 Min.,
  • mise en service en 24 h,
  • utilisation de -50° C - +120° C
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 50 - 120 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Contenance: 250 ml
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 326
    Couleur de la colle: transparent

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier