Description:
Exécution: Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80°C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm. Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau.
Adapté pour le maintien , fixation, banderolage, scellage.Ruban conformable, ne se déchire pas au déroulementAdhésion instantanée
Champ d'application: Pour les travaux de couverture de courte durée avec des charges de température jusqu'à 80°C / 1hMasquage pour les applications de scellement de jointsConvient pour l'étiquetage
Caractéristique(s):
Largeur: 48 mm
Couleur: beige
Référence fabricant: 201E
Longueur: 50 m
Epaisseur: 0,135 mm