Description:
Exécution: Le ruban isolant électrique 3M™ Temflex™ 1500 est un ruban isolant électrique universel en PVC autocollant qui, en raison de sa grande qualité, convient à de nombreuses applications en intérieur et en extérieur jusqu'à un kilovolt. Le film PVC résiste à une tension de claquage allant jusqu'à 40 kilovolts et, avec une résistance à la température allant jusqu'à 90 °C, il appartient à la classe d'isolation Y. Il dispose d'une bonne résistance à l'abrasion et résiste à l'humidité, aux bases et aux acides. Il conserve durablement son pouvoir adhésif, même dans des conditions météorologiques changeantes. Il est extrêmement souple et s'adapte donc très bien aux surfaces les plus diverses. Le ruban isolant de 0,15 millimètre d'épaisseur offre une excellente protection électrique et mécanique. Il convient donc à l'isolation électrique de toutes les connexions de câbles, à l'installation électrique et à la réparation de câbles basse tension ainsi qu'au regroupement de fils, de câbles et de fils métalliques ou à leur identification par couleur.
Caractéristique(s):
Largeur: 19 mm
Couleur: vert-jaune
Longueur: 25 m