Description:
LOCTITE 2400 Freinage de filetage 50ml
Exécution: Freinfilet Loctite 2400 résistance moyenne, numéro un pour la santé et la sécurité, pas de symbole « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité. Fiche technique de sécurité 2blanche″, excellente résistance chimique et thermique une fois polymérisé, à utiliser lorsqu'il s'avère nécessaire de procéder régulièrement à un démontage avec outils manuels pour entretien
Caractéristique(s):
Funktionsfestigkeit: 3 h
minimales Losbrechmoment: 20 N·m
Füllflüssigkeit: 50 ml
Couple initial de décollement min.: 20
Pour tailles de filetages M jusqu'à: M10
Utilisable après: 3 std
Résistance du frein filet: moyenne