Freinage de filetage 10ml

Réf.: Z083515 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubensicherung

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083515 10
EAN / GTIN 4100630000343
Réf. fabricant 1918991

Description

Description:

LOCTITE 270 Freinage de filetage fort 10ml
Exécution: freinfilet à haute rigidité, pour tous les freinfilets en métal, y.c. matériaux passifs, comme par exemple acier allié, idéal pour les fortes vibrations et pour filetages soumis à des contraintes élevées, par exemple tirant de moteurs ou pompes etc.
  • approuvé selon P1 NSF rég. no.: 123006
  • pour filetages jusqu'à M 20
  • délai de manipul. (Ø à 22 °C) après 6 heures
  • couple de rupture 38 Nm (certifié DIN 54454)
  • gamme de température jusqu'à +150 °C
  • Caractéristique(s):

    Farbe Schraubensicherung: vert
    Festigkeit Schraubensicherung: haut
    Funktionsfestigkeit: 6 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 270
    minimales Losbrechmoment: 38 N·m
    Füllflüssigkeit: 10 ml
    für Gewindegröße M bis: M20