Description:
LOCTITE 243 Freinage de filetage moyen 10ml
Exécution: faible, pour tous les freinfilets en métal, résistant aux vibrations par exemple pour des engrenages, moteurs, etc., résistance à l'huile restreinte, démontage possible avec outillage normal
P1 NSF rég. no.: 123000, certifié ANSI/NSF, standard 61,pour filetages jusqu'à M 36,moyen,délai de manipul. (Ø jusqu'à 22 °C) après 2 heurescouple de rupture 20 Nm (certifié DIN 54454)gamme de température jusqu'à +150 °C
Caractéristique(s):
Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention - GHS09 Environnement Attribute
Farbe Schraubensicherung: bleu
Festigkeit Schraubensicherung: moyenne
Funktionsfestigkeit: 2 h
Hersteller-ID: 243
minimales Losbrechmoment: 20 N·m
Füllflüssigkeit: 10 ml
für Gewindegröße M bis: M36
Résistance du frein filet: moyenne