Description:
LOCTITE 603 Fixation des emmanchements fort 250ml
Utilisation: approprié pour fixation de pièces métalliques cylindriques avec jeu jusqu'à 0,1 mm, particulièrement approprié pour fixation de roulements
Exécution: Loctite 603 est un produit supportant l'huile, avec grand éventail d'applications, durcissement rapide, à solidité élevée, bonne tenue aux salissures huileuses, testé et recommandé par des fabricants de roulements.
P1 NSF Reg. No.: 123003,solidité nécessitée élevée,délai de manip. (température ambiante acier): 10 min.,jeu recommandé: jusqu'à 0,1 mm,plage de températures: 150 °C
Caractéristique(s):
Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
Farbe Klebstoff: vert
Contenance: 250 ml
Hersteller-ID: 603
Funktionsfestigkeit (bei 25°C) nach: 10 min
Utilisable (à 25 °C) après: 10 min