Fügeprodukt 661 250ml

Réf.: Z083586 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fügeprodukt

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083586 250
EAN / GTIN 5010266661612
Réf. fabricant 195783

Description

Description:

Produit de jointoyage LOCTITE 661, 250 ml
Exécution: adhésif instantané, universel, viscosité faible, certifié selon la norme ISO 10993,
  • vitesse de prise: 3 - 10 sec.
  • Couleur: incolore, transparente,
  • viscosité en mPa·s: 100,
  • température d'utilisation: de -40 °C à +80 °C

    Utilisation: convient pour le caoutchouc, les métaux, les surfaces poreuses et/ou acides, les matières synthétiques convient pour la polyoléfine uniquement en association avec l'apprêt Loctite 770 ou Loctite 7239.
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif - SGH07 Attention - SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: jaune
    Contenance: 250 ml
    Maniabilité après: 10 Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Couleur de la colle: jaune