Description:
LOCTITE 431 Colle rapide 20g
Utilisation: Adapté pour matière plastique, polyolefine seulement en contact avec loctite 770 ou 7239. Adapté pour caoutchouc, métal et pour des surfaces poreux et/ou acides comme bois, papier, cuir, liège et tissu.
Exécution: Adhésif instantané, viscosité moyenne, usage général. Convient également pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées.
Temps de prise: 5 - 10 sec.,couleur: transparent et incolore,viscosité en mPa·s: 1000,plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +80 °C.
Caractéristique(s):
Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
Farbe Klebstoff: transparent
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
Hersteller-ID: 431
Inhalt: 20 g
Contenu: 20 g
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
Couleur de la colle: transparent