Adhésif cyanoacrylate Type 424 20

Réf.: Z083607 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sekundenkleber

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083607 20
EAN / GTIN 3255460234688
Réf. fabricant 1920619

Description

Description:

LOCTITE 424 Adhésif cyanoacrylate 20g
Exécution: Adhésif instantané, plastique et caoutchouc, faible viscosité,
  • temps de prise: 2 - 10 sec.,
  • couleur: transparent et incolore,
  • viscosité en mPa·s: 100,
  • plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +80 °C.

    Utilisation: Bien adapté pour matière plastique et caoutchouc, polyolefine seulement en contact avec Loctite 770 ou Loctite 7239, adapté pour caoutchouc et métal.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 424
    Inhalt: 20 g
    Contenu: 20 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent