Description:
LOCTITE 638 Fixation des emmanchements fort 250ml
Exécution: produit d'assemblage spécial avec très haut pouvoir de remplissage des fentes, délai de manip. rapide,
recommandation KTW,libération DVGW,P1 NSF Reg. No.: 123010,
Utilisation: amélioration de la solidité contre les charges dynamiques, axiales et radiales, pour coller les pièces qui sont utilisées dans les engrenages, moufles ou applications similaires
Données techniques: solidité nécessaire: élevée,délai de manip.(à température ambiante à l'acier): 5 min,jeu recommandé jusqu'à 0,25 mm,constance thermique: 150 °C,fission max. 0,25 mm
Caractéristique(s):
Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
Farbe Klebstoff: vert
Contenance: 250 ml
Hersteller-ID: 638
Couleur de la colle: vert