Description:
LOCTITE 9483 Colle Epoxy multi-usage 400ml
Exécution: usage universel, colle époxy 2 composants, pour le collage et le remplissage de joints et avec transparence optique et résistance élevées. de bonne fluidité, faible absorption d'humidité, rapport de mélange en volume 2:1, en poids 100 : 46,
durée de traitement 30 min.,maniabilité après 210 min.,transparent,viscosité 9,0 Pa's,résistance au cisaillement (GBMS): 23 N/mm2,résistance au pelage élevée (GBMS): 1,5 N/mm,température d'utilisation jusqu'à 100 °C
Caractéristique(s):
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention - SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
Base chimique: Epoxy
Temps de traitement: 30 s
Couleur: transparent
Contenance: 400 g
Maniabilité après: 210 min
Référence fabricant: 9483
Résistance à la traction et au cisaillement: 23 N/mm²
Résistance au pelage: 1,5 N/mm²
Composant de base de la colle: Epoxy